Referencias
Beta Tools:53 36
Rubix:798166149000
fabricante:000530036
EAN:8014230501376



Documentos
Detalles de producto : 53 36-LLAVES FIJAS 1 BOCA ABIERTA DIN894
Llaves fijas de una boca abierta DIN 894
Cualidades
Phosphated simple open-end wrenches
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 320x80x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 573 g |
| Apertura | 36 |
| Longitud | 317 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
