1931M-17 LLAVE FIJA DOBLE BOCA 17

Llave de doble boca Lilliput

Ver información técnica
Referencias
Bahco:1931M-17
Rubix:798321295000
EAN:7314151049324
brand logo
Resumen técnico
Apertura17
Longitud160 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1931M-17 LLAVE FIJA DOBLE BOCA 17


Con el mismo tamaño en cada extremo
Ángulos de las bocas abiertas de 82.5° y 15°
Apta para trabajar en espacios confinados
Apta para radio, telecomunicaciones, ingeniería eléctrica y de precisión, carburadores, etc.
Acabado micromate cromado que proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad

Cualidades

Llaves de boca dobles Lilliput métricas con acabado cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto58 g
Apertura17
Longitud160 mm
Tipollave plana
Acabadomate
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,43 Sin IVA
/ unidad
18,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días