Referencias
FAG:LOCKNUT-SOCKET-KM17
Rubix:798230869000
fabricante:0390137820000
EAN:4012802013238



Documentos
Detalles de producto : LOCKNUT-SOCKET-KM17
Las llaves de vaso LOCKNUT-SOCKET son adecuadas para apretar y aflojar fácilmente tuercas de seguridad en ejes y manguitos de sujeción y desmontaje. Ocupan menos espacio en la circunferencia de la tuerca que las llaves de gancho y permiten utilizar carracas y llaves dinamométricas.
Para aumentar la seguridad en el trabajo, las llaves de vaso deben asegurarse con un pasador de bloqueo y un anillo de goma. Para ello, disponen de un orificio para el pasador de bloqueo y una ranura para el anillo de goma. El pasador de bloqueo y el anillo de goma están incluidos en el volumen de suministro.
Las llaves de vaso están disponibles en tamaños que se adaptan a las contratuercas KM0 a KM20.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2600 g |
|---|---|
| Apertura | 121 |
| Longitud | 110 mm |
| Tipo | llave de vaso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
572,90 € Sin IVA
/ unidad
693,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días