920MQ/55A-CARRACA REVERSIBLE 1/2
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920MQ/55A
Rubix:798164191000
fabricante:009200809
EAN:8014230175799

Detalles de producto : 920MQ/55A-CARRACA REVERSIBLE 1/2
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 713 g |
| Longitud | 240 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,90 € Sin IVA
/ unidad
302,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
