91 27-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:91 27
Rubix:798166259000
fabricante:000910027
EAN:8014230024332



Detalles de producto : 91 27-LLAVES DE ESTRELLA ACODADAS 1 BOCA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x45x41 mm |
|---|---|
| Peso neto | 417 g |
| Apertura | 27 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,80 € Sin IVA
/ unidad
69,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
