Referencias
Facom:45.50
Rubix:798223790000
EAN:3148511052501



Documentos
Detalles de producto : LLAVE FIJA 1 BOCA DE 50 45.50
• Llaves fijas simple: la horquilla es más gruesa para los pares de apriete muy elevados. Ejemplos: obras públicas, obras ferroviarias, astilleros, agricultura, plataformas petroleras, construcciones metálicas. • Orificio de enganche en el extremo del mango: almacenamiento de las llaves en panel o enganche para evitar la pérdida o la caída. • Horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 30 a 75 mm. • Presentación: bruñido.
LLAVE FIJA SIMPLE 50MM
Aplicaciones
para pares muy elevados: obras públicas, ferrocarriles, construcciones metálicas, navales, agrícolas, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1620 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 410x105x20 mm |
| Peso con embalaje | 1619 g |
| Apertura | 50 |
| Longitud | 410 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días