Referencias
Beta Tools:142AS 7/16
Rubix:798169142000
fabricante:001420311
EAN:8014230429076

Documentos
Detalles de producto : 142AS 7/16-LL COMBIN. CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Longitud | 168 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
