Referencias
Beta Tools:58 175
Rubix:798165525000
fabricante:000580175
EAN:8014230022734

Documentos
Detalles de producto : 58 175-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 715x342x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39050 g |
| Apertura | 175 |
| Longitud | 715 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4003,50 € Sin IVA
/ unidad
4844,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
