LLAVE COMBINADA DE CARRACA - MEGAGEAR 10MM <<DESCATALOGADO>>
Llave combinada de carraca megagear
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:8298255
Rubix:798802017000
EAN:3660338518904
Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA DE CARRACA - MEGAGEAR 10MM <<DESCATALOGADO>>
Acabado satinado mate. Sistema de carraca robusto de 120 dientes. El ángulo de recuperación de 3º permite su uso en espacios reducidos. Es resistente más allá de las exigencias de las normas ANSI y DIN en: - Resistencia al par (635 N-m) - Ciclo de vida (prueba de desgaste)
Información técnica
Atributos
| Apertura | 10 |
|---|---|
| Longitud | 159 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,24 € Sin IVA
/ unidad
53,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días