Referencias
Beta Tools:52 16
Rubix:798164883000
fabricante:000520016
EAN:8014230021294



Documentos
Detalles de producto : 52 16-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Apertura | 16 |
| Longitud | 159 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
