Referencias
Facom:440.7/8
Rubix:798217549000
EAN:3148517683600



Detalles de producto : 440.7/8 COMBI WRENCH AF 7/8p
• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes.
• Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que
respetan las normas aeronáuticas.
• Cabeza:
- Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso
a los tornillos en serie o encastrados.
- Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo
la tuerca.
- Cabeza inclinada a 15°.
• Cabeza horquilla:
• Horquilla inclinada a 15°.
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso.
• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/2.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA 7/8P
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 250x46x17 mm |
| Peso con embalaje | 239 g |
| Apertura | 7/8 |
| Longitud | 248 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,55 € Sin IVA
/ unidad
16,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días