Referencias
Beta Tools:55AS 3/8X7/16
Rubix:798167644000
fabricante:000550215
EAN:8014230022208



Documentos
Detalles de producto : 55AS 3/8X7/16-LL. FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49,5 g |
| Apertura | 3/8x7/16 |
| Longitud | 155 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,74 € Sin IVA
/ unidad
9,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
