2297108 7 R 12 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA 12 MM

Llave fija con carraca

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 R 12
Rubix:798177609000
fabricante:2297108
EAN:4010886889176
brand logo

Resumen técnico

Apertura12
Longitud170 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2297108 7 R 12 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA 12 MM


Llaves combinadas con carraca

Características: forma recta. Posición de boca 15°. Mecanismo de carraca dentado con precisión. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3110, ISO 3318.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado. Ángulo de retorno de 7° hasta entrecaras de 15 mm, 6° hasta entrecaras de 27 mm y 5° hasta entrecaras de 36 mm. Boca rectificada exactamente al valor de entrecaras.
Llave combinada de carraca 12 mm Con el mismo tamaño en cada extremo Perfil plano UD Ángulo de trabajo: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm y 5° de 30 a 36 mm Para aflojar y apretar rápidamente con la carraca Elevada transmisión del par de apriete Perfil hueco cómodo de sujetar Geometría resistente a la deformación con efecto de doble viga en T Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso Forjado en caliente Mordaza rectificada con precisión al tamaño nominal exacto para superficies de contacto óptimas Tecnología GEDORE probada y combinada de nuevo: mordazas de llave del clásico n.º 6, eje hueco estable del n.º 7 y mecanismo perfeccionado de las carracas U-20 En combinación con el adaptador 7 RA o 7 RB (pedir por separado), la llave 7 R puede utilizarse como carraca (de paletón) Patente europea solicitada

Información técnica


Atributos
Peso neto69 g
Apertura12
Longitud170 mm
Tipollave de trinquete
Acabadocromado
17,98 Sin IVA
/ unidad
21,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días