Referencias
Gedore:1 B 7/16AF
Rubix:798175347000
fabricante:6005470
EAN:4010886600542

Detalles de producto : 6005470 1 B 7/16AF - LLAVE COMBINADA 7/16p
Llave combinada nº 1 B en pulgadas americanas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Llave combinada 7/16" Anillo 10° desplazado del eje GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53 g |
|---|---|
| Apertura | 1 b (af) 7/16' |
| Longitud | 158 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,10 € Sin IVA
/ unidad
15,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días