1747045 VDE 2133 3 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 3 MM

Llave de vaso VDE 3C-grip - 2133

Ver información técnica

Referencias

Gedore:VDE 2133 3
Rubix:798177238000
fabricante:1747045
EAN:4010886841198
brand logo

Resumen técnico

Apertura3
Longitud225 mm
Tipollave de vaso

Detalles de producto : 1747045 VDE 2133 3 - LLAVE DE VASO VDE CON MANGO 3C 3 MM



• Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio de colgado
• mango con diseño ergonómico para un trabajo preciso y sin esfuerzo
• conexión positiva entre empuñadura y vástago para una transmisión de fuerza óptima
• profundidad de cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm
• Aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900
VDE-Soksleutel con 3C-greep 3 mm mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar mango con diseño ergonómico para trabajar con precisión y sin esfuerzo conexión positiva entre mango y vástago para una transmisión de fuerza óptima profundidad de la cabeza 25 mm, longitud del vástago 125 mm Aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900

Información técnica


Atributos
Apertura3
Longitud225 mm
Tipollave de vaso
9,74 Sin IVA
/ unidad
11,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días