Referencias
Bahco:481-100
Rubix:798257708000
EAN:7311518005030

Detalles de producto : 481-100 MARTILLO ALEMAN 100
• Adecuado para su uso en metal
• Mango fabricado en auténtica madera de fresno de primera calidad, uniforme y sin nudos
• Para mecánica, uso general
• Normas: DIN 1041
Cualidades
-Adecuado para uso en metal
Mango de primera clase, fresno auténtico, grano recto, sin nudos
Para mecánica, uso general
Normas: DIN 1041
Mango de primera clase, fresno auténtico, grano recto, sin nudos
Para mecánica, uso general
Normas: DIN 1041
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 15 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 140 g |
| Mango | ash |
| Longitud de cabezal | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,11 € Sin IVA
/ unidad
13,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
