Referencias
Beta Tools:1370FT 28
Rubix:798168421000
fabricante:013700528
EAN:8014230569000

Documentos
Detalles de producto : 1370FT 28-MARTILLOS MECANICO EN FIBRA
Martillos de mecánico, mangos en fibra
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x92x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 530 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 28 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 530 g |
| Longitud de cabezal | 86 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
