3625N-32 MAZA DE GOMA 32

Martillos de plástico superflexibles con mango de madera

Ver información técnica

Referencias

Bahco:3625N-32
Rubix:798267260000
EAN:7314151073640
brand logo

Resumen técnico

Tipomaza
Sección32 mm
Longitud300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3625N-32 MAZA DE GOMA 32


  • Puntas de plástico azul de butirato de celulosa (Cellidor™ de Bayer AG)
  • Parte central de hierro maleable
  • Mango de madera
  • Dos caras abombadas
  • Sustituye a todos los martillos similares de cobre, plomo, latón, goma o madera
  • Gran fuerza de impacto
  • Resistente a las gasolinas de bajo octanaje, al aceite y a la grasa
  • 3625NL: puntas de repuesto con caras abombadas, por pares
  • Para uso normal en taller en materiales sensibles a la presión

Cualidades

•Blue plastic cellulose butyrate (Cellidor™ - Bayer AG) polls
Malleable castironcentre•Wooden handle
Two cambered faces
Replaces all similar hammers of copper, lead, brass, rubber or wood
High-impact
Resistant to low-octane fuels, oil and grease
3625NL: Spare polls with cambered face, pair
For ordinary workshop use on pressure-sensitive materials

Información técnica


Atributos
Peso neto330 g
Tipomaza
Sección32 mm
Longitud300 mm
Peso225 g
Mangowooden
Longitud de cabezal97 mm
Materialplastic (hammer);wood (handle);malleable cast iron (centre)
43,54 € Sin IVA
/ unidad
52,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días