200H.60 MARTILLO AJUSTADOR 60MM
200H - Martillos de mecánico de tipo ajustador
Ver información técnicaReferencias
Facom:200H.60
Rubix:798530229000
EAN:3148517699441



Detalles de producto : 200H.60 MARTILLO AJUSTADOR 60MM
• Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera.
MARTILLO MECANICO TIPO AJUSTADOR 60MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2880 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 380x150x55 mm |
| Peso con embalaje | 2837 g |
| Tipo | martillo de remachador |
| Sección | 60 mm |
| Longitud | 380 mm |
| Peso | 2800 g |
| Diámetro | 60 mm |
| Mango | madera de nogal americano |
| Longitud de cabezal | 151 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,82 € Sin IVA
/ unidad
74,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días