MAZA 4KG C/MANGO TRIMATERIAL 900 MM

Porra mango trimaterial

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:845628
Rubix:798944605000
EAN:3660338080227
Sledgehammer 4 Kg tri-material handle Length mm 900
Resumen técnico
Tipomaza
Sección70 mm
Longitud900 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MAZA 4KG C/MANGO TRIMATERIAL 900 MM


Acero de aleación. Tratada térmicamente. Dimensiones 900x48x30,5 mm. Mango trimaterial. Fabricado en Francia.

Información técnica


Atributos
Tipomaza
Sección70 mm
Longitud900 mm
Peso4000 g
Diámetro145 mm
Formarectangular
Mangotres materiales
Longitud de cabezal145 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,01 Sin IVA
/ unidad
79,87 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h