467.5/8 LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 5/8

467 - Llaves mixtas con trinquete en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:467.5/8
Rubix:798526674000
EAN:3148519347197
brand logo

Resumen técnico

Apertura5/8
Longitud208 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 467.5/8 LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 5/8


• Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación de 5° (7,5° para la dimensión 1/4"; 6° para las dimensiones 5/16" y 11/32"). • Cabeza i
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 5/8

Información técnica


Atributos
Peso neto145 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)210x34x11 mm
Peso con embalaje145 g
Apertura5/8
Longitud208 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
32,67 € Sin IVA
/ unidad
39,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días