6098890 7 5/16AF - LLAVE COMBINADA 5/16p

Llave de anillo 7 (AF) - medida en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 5/16AF
Rubix:798174391000
fabricante:6098890
EAN:4010886609880
brand logo

Resumen técnico

Apertura5/16' af
Longitud120 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6098890 7 5/16AF - LLAVE COMBINADA 5/16p



• extremo de anillo doblado 15°, modelo perfilado
• tamaño 3/16" y 7/32" con anillo hexagonal, a partir de 1/4" con UD-profiel
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado
Combination spanner 5/16" Ring: 15° offset from shaft, with UD profile for gentle transmission of force Sizes 3/16" to 7/32" with hexagon ring, up from size 1/4" with UD profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Apertura5/16' af
Longitud120 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
11,00 € Sin IVA
/ unidad
13,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días