464TX.10X12 LLAVE TRINQUETE TORX E10 X E12

464TX - LLaves Torx® plana con trinquete

Ver información técnica

Referencias

Facom:464TX.10X12
Rubix:798526199000
EAN:3148519258127
brand logo

Resumen técnico

Apertura10x12
Longitud150 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 464TX.10X12 LLAVE TRINQUETE TORX E10 X E12


• Ideal para acceder a sitios de difícil acceso! • EXTRAPLANA: La cabeza compacta sustituye perfectamente a la asociación «trinquete vaso» y desempeña las funciones de un trinquete extraplano. • • COMPACTA: Sistema de trinquete integrado en una cabeza compacta. 2 dimensiones por llave. • RAPIDA: Ángulo de recuperación a 5°. Apriete ultra rápido sin perder tiempo con el posicionamiento de la llave.
LLAVE CON TRINQUETE TORX E10 X E12

Información técnica


Atributos
Peso neto65 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x20x8 mm
Peso con embalaje65 g
Apertura10x12
Longitud150 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
35,60 Sin IVA
/ unidad
43,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días