Referencias
Gedore:2 A 50
Rubix:798174381000
fabricante:6034570
EAN:4010886603451

Detalles de producto : 6034570 2 A 50
Llaves en estrella tipo insertable
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, boca con perfil UnitDrive. Modelo pesado acodado para máximos pares de apriete.
Aplicación: para trabajos de montaje con máximos pares de apriete utilizando un mango tubular insertable.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, boca con perfil UnitDrive. Modelo pesado acodado para máximos pares de apriete.
Aplicación: para trabajos de montaje con máximos pares de apriete utilizando un mango tubular insertable.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Single ended ring spanner offset 50 mm Heavy-duty pattern for highest torques GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated Special sizes available on request
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1388 g |
|---|---|
| Apertura | 50 |
| Longitud | 290 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días