6353320 33 T 5,5 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN T 5,5 MM
Llave de vaso hexagonal - 33 T
Ver información técnicaReferencias
Gedore:33 T 5,5
Rubix:798175423000
fabricante:6353320
EAN:4010886635339

Detalles de producto : 6353320 33 T 5,5 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN T 5,5 MM
Con orificio para colgar. Profundidad del vaso 25 mm. Acero GEDORE-vanadium 31CrV3, cromado mate.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92 g |
|---|---|
| Apertura | 5.5 |
| Longitud | 227.5 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,46 € Sin IVA
/ unidad
27,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
