1949M-22-24

Llaves métricas para tuercas tipo flare de doble extremo descentradas con acabado cromado

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1949M-22-24
Rubix:798210291000
EAN:7314151304553
brand logo

Resumen técnico

Apertura22x24
Longitud235 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1949M-22-24


Llaves anulares abiertas de doble cara, curvadas, métricas. DIN 3118. Material: acero de alta aleación de calidad. Dynamic-Drive Profile hexagonal: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14. Dynamic-Drive Profile 12-sided: desde 14x15 y 14x17. Extremo anular curvado 15° para facilitar el trabajo y mejorar el agarre. Para trabajos en la industria de tubería y la fontanería. Cabeza especial elevada para protección y aplicación de gran fuerza sobre el tornillo. Cromado, pulido satinado.
Walter Titex

Cualidades

Cómodo de usar gracias al diseño del vástago en forma de U|Mejor agarre y holgura con el extremo de anilla inclinado 15°|Cabezales profundos para proteger y aplicar un gran par a la tuerca

Información técnica


Atributos
Peso neto260 g
Apertura22x24
Longitud235 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
36,53 € Sin IVA
/ unidad
44,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días