44.14X15SLS LLAVE FIJA 14X15

44S.SLS - Llaves fijas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:44.14X15SLS
Rubix:798629880000
EAN:3662424029042
brand logo

Resumen técnico

Apertura14x15
Longitud182 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 44.14X15SLS LLAVE FIJA 14X15


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm. • Presentación: cromada satinada.
44S.SLS - LLAVES FIJAS MÉTRICAS | 44.14X15SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)185x30x5 mm
Peso con embalaje118 g
Apertura14x15
Longitud182 mm
Tipollave plana
Acabadosatén/cromo
20,23 Sin IVA
/ unidad
24,48 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h