Referencias
Beta Tools:195 14X15
Rubix:798167941000
fabricante:001950015
EAN:8014230487076

Documentos
Detalles de producto : 195 14X15-LL DE CARRACA POLIGON. DOBLES
Llaves de carraca poligonales dobles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 146 g |
| Apertura | 14x15 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
