Referencias
Beta Tools:58 41
Rubix:798164923000
fabricante:000580041
EAN:8014230022468

Documentos
Detalles de producto : 58 41-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 235x86x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 933 g |
| Apertura | 41 |
| Longitud | 235 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,65 € Sin IVA
/ unidad
70,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
