Referencias
Stahlwille:40171919
Rubix:799289223000
fabricante:40171919
EAN:4018754281978




Resumen técnico
| Apertura | 19 mm (sleutelwijdte) |
|---|---|
| Longitud | 255 mm |
| Tipo | llave mixta |
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA DE CARRACA 19 MM
Llaves combinadas con carraca
Características: forma recta. Posición de boca 15°. Mecanismo de carraca dentado con precisión. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3110, ISO 3318.
De acero de aleación de cromo, cromado. Con 72 dientes y un ángulo de recuperación de 5º.
Características: forma recta. Posición de boca 15°. Mecanismo de carraca dentado con precisión. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3110, ISO 3318.
De acero de aleación de cromo, cromado. Con 72 dientes y un ángulo de recuperación de 5º.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 19 mm (sleutelwijdte) |
|---|---|
| Longitud | 255 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 34 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,15 € Sin IVA
/ unidad
40,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días