142 14-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
LLAVES COMBINADAS DE CARRACA REVERSIBLE BETA 142
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:142 14
Rubix:798166215000
fabricante:001420014
EAN:8014230362175



Documentos
Detalles de producto : 142 14-LL COMBINADAS CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 115 g |
| Apertura | 14 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
