Referencias
Rubix-DE:894007
Rubix:799306651000
fabricante:894007
Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 7 MM [TEMPO]
Llaves de una boca
Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Open jaw wrench DIN894 7mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,47 € Sin IVA
/ unidad
1,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días