Referencias
Beta Tools:443 8X0,75
Rubix:798160665000
fabricante:004430110
EAN:8014230172842

Documentos
Detalles de producto : 443 8X0,75-TERRAJAS PASO FINO ACERO HSS
Terrajas, paso fino, roscado métrico de acero HSS
HRC ̴ 62÷63 AISI M2 UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Rosca | 0.75 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
