Referencias
Beta Tools:440ASC 1/4
Rubix:798160286000
fabricante:004400221
EAN:8014230141961

Documentos
Detalles de producto : 440ASC 1/4-TERRAJAS PASO GRUESO UNC
Terrajas, paso grueso, roscado UNC de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24 g |
| Diámetro de jaula | 25.4 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Rosca | 1/4 |
| Diámetro de rosca | 25.4 mm |
| N.º de roscas por pulgada | 10 |
| Grosor de jaula | 25.4 mm |
| Tipo | beta 440 asc1/4-round dies coarse pitch unc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,35 € Sin IVA
/ unidad
16,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
