Referencias
Beta Tools:440ASF 3/4
Rubix:798160647000
fabricante:004400248
EAN:8014230144672

Documentos
Detalles de producto : 440ASF 3/4-TERRAJAS PASO FINO UNF CROMO
Terrajas, paso fino, roscado UNF de acero al cromo
Cualidades
Round dies, fine pitch, UNF thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 155 g |
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 50.8 mm |
| N.º de roscas por pulgada | 24 |
| Grosor de jaula | 50.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,95 € Sin IVA
/ unidad
48,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
