Referencias
Beta Tools:430ASC 3/4
Rubix:798160260000
fabricante:004300058
EAN:8014230141794

Documentos
Detalles de producto : 430ASC 3/4-3 MACHOS UNC AL CROMO
Machos para roscar manuales, roscado UNC de acero al cromo
Cualidades
Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 197x116x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 433 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 110 mm |
| Diámetro de perforación | 11 mm |
| Rosca | 3/4 '' |
| N.º de roscas por pulgada | 16 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 11 mm |
| Profundidad de rosca | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,85 € Sin IVA
/ unidad
83,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días