Referencias
Beta Tools:434 13X150
Rubix:798160729000
fabricante:004340017
EAN:8014230171500

Documentos
Detalles de producto : 434 13X150-2 MACHOS PASO FINO ACERO HSS
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 89 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 70 mm |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Diámetro de rosca | 13 mm |
| Profundidad de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,43 € Sin IVA
/ unidad
103,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
