Referencias
Beta Tools:433 14X1,50
Rubix:798160715000
fabricante:004330219
EAN:8014230101170

Documentos
Detalles de producto : 433 14X1,50-2 MACHOS PASO FINO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 126 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 80 mm |
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Profundidad de rosca | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
