227.8X125T2 2 MACHOS M8X125

227 - Machos de roscar estándar

Ver información técnica

Referencias

Facom:227.8X125T2
Rubix:798530068000
EAN:3148511538500
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 227.8X125T2 2 MACHOS M8X125


• Acero HSS. • 227.T3: Juegos de 3 machos de roscar (desbaste, intermedio y acabado). • 227.T2 : Juegos de 2 machos de roscar (desbaste y acabado).
2 MACHOS DE ROSCAR M8X125

Información técnica


Atributos
Peso neto59 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)92x46x15 mm
Peso con embalaje59 g
Número de elementos2
Longitud total72 mm
Diámetro de perforación1.25 mm
Diámetro de cola8 mm
Roscadom8
Material del cuerpohss
Diámetro de rosca8 mm
28,47 € Sin IVA
/ unidad
34,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días