Referencias
Beta Tools:433ASF 5/8
Rubix:798160721000
fabricante:004330307
EAN:8014230141862

Documentos
Detalles de producto : 433ASF 5/8-2 MACHOS PASO FINO UNF CROMO
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado UNF de acero al cromo
Cualidades
Set of 2 UNF fine-pitch hand taps, chrome steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 197x116x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 222,5 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 100 mm |
| Diámetro de perforación | 9 mm |
| Tolerancia | ansi b1.1 |
| Revestimiento | uncoated |
| Entrada | roughing and finishing |
| Rosca | 5/8 '' |
| N.º de roscas por pulgada | 20 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 9 mm |
| Profundidad de rosca | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
