JUEGO DE MACHOS UNC 1/4X20 HSS

Juego de 3 machos de roscar manuales ISO - HSS - UNC rectificados

Ver información técnica
Referencias
GISS Cutline:885263
Rubix:798942967000
EAN:3660338385629
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO DE MACHOS UNC 1/4X20 HSS


Juego de 3 grifos manuales rectificados UNC 2B que contienen :




- un macho de desbaste - un macho intermedio - un macho de acabado Para acero/fundición Se recomienda utilizar con giro a la izquierda
Machos de mano HSS UNC 1/4 x 20 - Juego de 3 machos

Aplicaciones

Uso con giro a la izquierda
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Número de elementos3
Longitud total66 mm
Diámetro de perforación5.2 mm
Diámetro de cola6.3 mm
Adaptador de llave cuadrada5 mm
Tolerancia2b
Entradac / d
Roscaunc 1/4 ''
N.º de roscas por pulgada20
Material del cuerpohss
Diámetro de rosca6.35 mm
Profundidad de rosca19 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,23 Sin IVA
/ unidad
23,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días