Referencias
Beta Tools:430 12
Rubix:798160299000
fabricante:004300012
EAN:8014230086996

Documentos
Detalles de producto : 430 12-3 MACHOS PASO GRUESO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 126 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 75 mm |
| Diámetro de perforación | 7 mm |
| Tolerancia | iso 529 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Profundidad de rosca | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
