431 16-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS

431

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Beta Tools:431 16
Rubix:798160957000
fabricante:004310016
EAN:8014230171050
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 431 16-3 MACHOS PASO GRUESO DE ACERO HSS


Machos para roscar manuales, paso grueso, roscado métrico de acero HSS

Cualidades

Set of 3 HSS steel hand taps: roughing, intermediate, and finishing, coarse pitch

Aplicaciones

Drilling and threading tools

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x60x30 mm
Peso neto185 g
Número de elementos3
Longitud total80 mm
Diámetro de perforación9 mm
Diámetro de rosca16 mm
Profundidad de rosca32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,68 Sin IVA
/ unidad
87,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días