Referencias
Beta Tools:433ASF 3/4
Rubix:798160722000
fabricante:004330308
EAN:8014230141879

Documentos
Detalles de producto : 433ASF 3/4-2 MACHOS PASO FINO UNF CROMO
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado UNF de acero al cromo
Cualidades
Set of 2 UNF fine-pitch hand taps, chrome steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 197x116x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 323,5 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 110 mm |
| Diámetro de perforación | 11 mm |
| Tolerancia | ansi b1.1 |
| Revestimiento | uncoated |
| Entrada | roughing and finishing |
| N.º de roscas por pulgada | 24 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 11 mm |
| Profundidad de rosca | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,33 € Sin IVA
/ unidad
56,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
