Referencias
Facom:227.6X100T3
Rubix:798305492000
EAN:3148511533154



Detalles de producto : 227.6X100T3
• Acero HSS.
• 227.T3: Juegos de 3 machos de roscar (desbaste, intermedio y acabado).
• 227.T2 : Juegos de 2 machos de roscar (desbaste y acabado).
3 MACHOS DE ROSCAR M6X100 EB-INT-FIN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 92x46x15 mm |
| Peso con embalaje | 51 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 66 mm |
| Diámetro de perforación | 1 mm |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Roscado | m6x1 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,85 € Sin IVA
/ unidad
45,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días