27M-10-11 LLAVE DE TUBO 10-11 MM

Llave de vaso

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:27M-10-11
Rubix:798212264000
EAN:7314150180523
brand logo

Resumen técnico

Apertura10x11
Longitud120 mm
Tipollave en t
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 27M-10-11 LLAVE DE TUBO 10-11 MM


6-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Standards: UNE 16586
SB: retail pack on a plastic info card

Cualidades

El perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntas proporciona una mayor vida útil a los tornillos y tuercas
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero de aleación de alto rendimiento
SB: ack de venta al público en una tarjeta informativa de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto82 g
Apertura10x11
Longitud120 mm
Tipollave en t
Acabadocromado
12,78 € Sin IVA
/ unidad
15,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días