LLAVE COMBINADA 25 MM

Llave combinada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:4972118
Roebuck:865273
Rubix:798783928000
EAN:3660338196348
COMBINATION WRENCH Opening mm 25

Resumen técnico

Apertura25
Longitud290 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 25 MM


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
En acero de cromo vanadio mate.
Compuesta de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal fijo, una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda maniobra en superficie plana.

Cualidades

Una excelente manejabilidad

Información técnica


Atributos
Apertura25
Longitud290 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
9,57 € Sin IVA
/ unidad
11,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días