Referencias
Facom:41.13
Rubix:798216512000
EAN:3148511013601



Detalles de producto : 41.13 COMBINATION W 41.13
• Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 13MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 180x27x17 mm |
| Peso con embalaje | 94 g |
| Apertura | 13 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € Sin IVA
/ unidad
15,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días