Referencias
Beta Tools:110BA 150
Rubix:798234243000
fabricante:001100815
EAN:8014230645162

Documentos
Detalles de producto : 110BA 150-LLAVES INGLESAS ANTICHISPA
Llaves inglesas antichispa
Cualidades
Llaves ajustables de rollo antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x108x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 151 g |
| Apertura | 150 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 151 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,03 € Sin IVA
/ unidad
243,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
