Referencias
Gedore:GED0030027S
Rubix:798740590000
fabricante:2505258
Detalles de producto : LLAVE DE GOLPE ABIERTA 27 MM ANTICHISPA
Llave de golpe abierta AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 27 mm |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,34 € Sin IVA
/ unidad
144,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

